Motion
SC04B16ZZC3

NTN
SC04B16ZZC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09336070
N° MFRSC04B16ZZC3
Prix43.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC04B16ZZC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09336070
N° MFRSC04B16ZZC3
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
Prix43.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.115 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    SC04B16ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SC04B16ZZC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.8750in , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 40mm et une largeur de 12mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC04B16ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359497786
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359497786

Aperçu

Description du fabricant
SC04B16ZZC3 ROULEMENT À BILLES