Motion
SEB205J1ZZ1C3/LX#02

NTN
SEB205J1ZZ1C3/LX#02

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 15 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09336137
N° MFRSEB205J1ZZ1C3/LX#02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SEB205J1ZZ1C3/LX#02

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 15 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09336137
N° MFRSEB205J1ZZ1C3/LX#02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.266 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    SEB205J1ZZ1C3/LX#02 CORROSION RESISTANT
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SEB205J1ZZ1C3/LX#02 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, à double blindage pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SEB205J1ZZ1C3/LX#02
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359863536
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359863536

Aperçu

Description du fabricant
SEB205J1ZZ1C3/LX#02 CORROSION RESISTANT