Motion
SES208

NTN
SES208

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 40 mm, D.E. 80 mm, 1.7205 po de largeur, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336150
N° MFRSES208
Prix480.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SES208

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 40 mm, D.E. 80 mm, 1.7205 po de largeur, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336150
N° MFRSES208

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix480.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    1.7205 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500314
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500314

Aperçu

Description du fabricant
SES208 RÉSISTANT À LA CORROSION