Motion
SES210-31

NTN
SES210-31

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 1.7205 po, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336153
N° MFRSES210-31
Prix607.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SES210-31

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 1.7205 po, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336153
N° MFRSES210-31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix607.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    1.7205 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL210-31
  • Numéro CUP du fabricant
    3413521166457
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5350 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413521166457

Aperçu

Description du fabricant
SES210-31 RÉSISTANT À LA CORROSION