Motion
SESF205-16

NTN
SESF205-16

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5000 po, largeur de 31 mm
N° D’ARTICLE MI09336156
N° MFRSESF205-16
Prix369.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SESF205-16

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5000 po, largeur de 31 mm
N° D’ARTICLE MI09336156
N° MFRSESF205-16
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
Prix369.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359884364
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4547359884364

Aperçu

Description du fabricant
SESF205-16 RÉSISTANT À LA CORROSION