Motion
SF206N

NTN
SF206N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 180 mm, largeur 56 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336262
N° MFRSF206N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF206N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 180 mm, largeur 56 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336262
N° MFRSF206N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Sans objet
  • Type de cage
    Sans objet
  • Description
    SF206N RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Description longue
    Le SF206N est un roulement à billes à rainure profonde radial de 30 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 56 mm pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF206N
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520576844
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520576844

Aperçu

Description du fabricant
SF206N RÉSISTANT À LA CORROSION