Motion
SL02-4912

NTN
SL02-4912

Roulement cylindrique à double rangée avec côté libre - Type SL02
N° D’ARTICLE MI09336346
N° MFRSL02-4912
Prix355.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL02-4912

Roulement cylindrique à double rangée avec côté libre - Type SL02
N° D’ARTICLE MI09336346
N° MFRSL02-4912

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix355.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.966 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359184976
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359184976

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL02-4912