Motion
SL02-4976

NTN
SL02-4976

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 380 mm de diamètre intérieur, 520 mm de diamètre extérieur, 140 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336357
N° MFRSL02-4976
Prix38,422.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL02-4976

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 380 mm de diamètre intérieur, 520 mm de diamètre extérieur, 140 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336357
N° MFRSL02-4976

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38,422.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    439.861 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359923056
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359923056

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL02-4976