Motion
SL04-5012NR

NTN
SL04-5012NR

Roulement cylindrique à double rangée pour poulies avec anneaux élastiques
N° D’ARTICLE MI09336361
N° MFRSL04-5012NR
Prix907.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL04-5012NR

Roulement cylindrique à double rangée pour poulies avec anneaux élastiques
N° D’ARTICLE MI09336361
N° MFRSL04-5012NR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix907.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.762 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359185492
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359185492

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL04-5012NR