Motion
SL04-5024NR

NTN
SL04-5024NR

Roulement cylindrique à double rangée pour poulies avec anneaux élastiques
N° D’ARTICLE MI09336368
N° MFRSL04-5024NR
Prix4,821.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL04-5024NR

Roulement cylindrique à double rangée pour poulies avec anneaux élastiques
N° D’ARTICLE MI09336368
N° MFRSL04-5024NR
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
Prix4,821.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    15.498 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359185904
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359185904

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL04-5024NR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté