Motion
SX05A46C4

NTN
SX05A46C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336589
N° MFRSX05A46C4
Prix34.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX05A46C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336589
N° MFRSX05A46C4
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
Prix34.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5910 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.267 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SX05A46C4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le SX05A46C4 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 25 mm et un diamètre extérieur de 52 mm, idéal pour les applications haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX05A46C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073901
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3147 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1765 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073901

Aperçu

Description du fabricant
SX05A46C4 ROULEMENT À BILLES