Motion
TMB216ZZ

NTN
TMB216ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09336755
N° MFRTMB216ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB216ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09336755
N° MFRTMB216ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    3.109 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TMB216ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le TMB216ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 80mm , conception droite, à double blindage, 140mm DE et 26mm de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB216ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359499834
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359499834

Aperçu

Description du fabricant
TMB216ZZ ROULEMENT À BILLES