Motion
TMB3/28LBAC3

NTN
TMB3/28LBAC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 28 mm, D.E 80 mm, largeur 21 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336762
N° MFRTMB3/28LBAC3
Prix109.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB3/28LBAC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 28 mm, D.E 80 mm, largeur 21 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336762
N° MFRTMB3/28LBAC3
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
Prix109.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    0.617 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    TMB3/28LBAC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TMB3/28LBAC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 28 mm de diamètre extérieur de 80 mm et de largeur de 21 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB3/28LBAC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253074151
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253074151

Aperçu

Description du fabricant
TMB3/28LBAC3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon