Motion
TS2-6206LLUAC4

NTN
TS2-6206LLUAC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336792
N° MFRTS2-6206LLUAC4
Prix62.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-6206LLUAC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336792
N° MFRTS2-6206LLUAC4
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
Prix62.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    TS2-6206LLUAC4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le TS2-6206LLUAC4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec double joint et diamètre extérieur de 62 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS2-6206LLUAC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359500318
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359500318

Aperçu

Description du fabricant
TS2-6206LLUAC4 ROULEMENT À BILLES