Motion
TS2-6312C3

NTN
TS2-6312C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09336805
N° MFRTS2-6312C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-6312C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09336805
N° MFRTS2-6312C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0830 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    17.97 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    TS2-6312C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TS2-6312C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 60mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 130mm et une largeur de 31mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS2-6312C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359205015
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    TS2 - Temp. stabilisée à 160C (320F)
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18434 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359205015

Aperçu

Description du fabricant
TS2-6312C3 ROULEMENT À BILLES