Motion
TS2-6805ZZNRC4

NTN
TS2-6805ZZNRC4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 37 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI09336808
N° MFRTS2-6805ZZNRC4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-6805ZZNRC4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 37 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI09336808
N° MFRTS2-6805ZZNRC4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.223 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TS2-6805ZZNRC4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le TS2-6805ZZNRC4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 37 mm pour une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS2-6805ZZNRC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053170
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1068 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    663 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4550253053170

Aperçu

Description du fabricant
TS2-6805ZZNRC4 PRÉCISION