Motion
TS3-6014ZZ

NTN
TS3-6014ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336830
N° MFRTS3-6014ZZ
Prix264.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-6014ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336830
N° MFRTS3-6014ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix264.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.347 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TS3-6014ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le TS3-6014ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 70mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 20mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-6014ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053309
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6950 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253053309

Aperçu

Description du fabricant
TS3-6014ZZ ROULEMENT À BILLES