Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.6260 po
- Rayon du filet0.0310 po, 0.800 mm
- Largeur de la bague intérieure0.4370 po, 11.112 mm
- Extérieur Diamètre1.9990 po
- Global Largeur0.4375 po
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Poids0.265 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageAppuyez sur
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionTS3-SC02A28LLBA1CS13 ROULEMENT À BILLES
- Dégagement interneCS13
- Description longueLe TS3-SC02A28LLBA1CS13 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.6260in , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 1.9990in et une largeur de 0.4375in pour une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricantTS3-SC02A28LLBA1CS13
- Numéro CUP du fabricant4550253074229
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 oF
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1780 lbf
- Capacité de charge statique radiale920 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint sans contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4550253074229
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.