Motion
UCC316D1

NTN
UCC316D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336956
N° MFRUCC316D1
Prix1,990.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC316D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336956
N° MFRUCC316D1
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
Prix1,990.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po
  • Boîtier Largeur  
    2.3622 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.3858 po
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Poids
    19.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC316D1
  • ID du boîtier
    C316D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359212235
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service intensif
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19400 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359212235

Aperçu

Description du fabricant
UCC316D1 UNITÉ DE ROULEMENT