Motion
UCFL313D1

NTN
UCFL313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09337003
N° MFRUCFL313D1
Prix895.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09337003
N° MFRUCFL313D1
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
Prix895.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    9.4531 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.4531 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2812 po
  • Diamètre extérieur
    6.8750 po
  • Longueur totale
    11.6250 po
  • Largeur totale
    3.0781 po
  • Poids
    16.755 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC313D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL313D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216233
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC313D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359216233

Aperçu

Description du fabricant
UCFL313D1 UNITÉ DE ROULEMENT