Motion
UCP205-100D3W1V54

NTN
UCP205-100D3W1V54

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI09337093
N° MFRUCP205-100D3W1V54
Prix129.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP205-100D3W1V54

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI09337093
N° MFRUCP205-100D3W1V54
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
Prix129.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Largeur totale
    49.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359792454
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359792454

Aperçu

Description du fabricant
UCP205-100D3W1V54 UNITÉ DE ROULEMENT