Motion
UCP211-200D1LLJ

NTN
UCP211-200D1LLJ

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI09337107
N° MFRUCP211-200D1LLJ
Prix255.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP211-200D1LLJ

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI09337107
N° MFRUCP211-200D1LLJ
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
Prix255.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Poids
    7.936 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359983067
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359983067

Aperçu

Description du fabricant
UCP211-200D1LLJ UNITÉ DE ROULEMENT