Motion
UCP216HT2D1

NTN
UCP216HT2D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 80 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09337111
N° MFRUCP216HT2D1
Prix1,044.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP216HT2D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 80 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09337111
N° MFRUCP216HT2D1
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
Prix1,044.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.0625 po, 78.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Longueur totale
    11.5000 po
  • Largeur totale
    3.4723 po
  • Poids
    17.659 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC216HT2D1
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P216D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359225938
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    HT2 - Unité fonctionnelle stabilisée à 200C (392F)
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC216HT2D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359225938

Aperçu

Description du fabricant
UCP216HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT