Motion
UCP314HT2D1

NTN
UCP314HT2D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 70 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09337122
N° MFRUCP314HT2D1
Prix1,457.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP314HT2D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 70 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09337122
N° MFRUCP314HT2D1
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
Prix1,457.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.5312 po, 90.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0313 po
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Longueur totale
    360 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    26.26 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC314HT2D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P314D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359226539
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 392 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Roulement de rechange
    UC314HT2D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359226539

Aperçu

Description du fabricant
UCP314HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT