Motion
UCS212LD1N

NTN
UCS212LD1N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 2.5630 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09337152
N° MFRUCS212LD1N
Prix285.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCS212LD1N

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 2.5630 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09337152
N° MFRUCS212LD1N
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
Prix285.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    2.5630 po
  • Poids
    3.505 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359228380
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359228380

Aperçu

Description du fabricant
UCS212LD1N UNITÉ DE ROULEMENT