Motion
UCT308D1

NTN
UCT308D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09337165
N° MFRUCT308D1
Prix358.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT308D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09337165
N° MFRUCT308D1
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
Prix358.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    4.4062 po, 112.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.9687 po; 50.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre du trou
    1.2500 po, 32.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8750 po
  • Longueur totale
    162 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Poids
    6.6 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de cadre compatible
    T308D1
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    T308D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT308D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359229523
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Roulement de rechange
    UC308D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT308D1 UNITÉ DE ROULEMENT