Motion
UELF205-100D1W3

NTN
UELF205-100D1W3

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09337186
N° MFRUELF205-100D1W3
Prix85.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELF205-100D1W3

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09337186
N° MFRUELF205-100D1W3
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
Prix85.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    1.0625 po
  • Longueur totale
    3.8000 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL205-100D1W3
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359505382
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL205-100D1W3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359505382

Aperçu

Description du fabricant
UELF205-100D1W3 UNITÉ DE ROULEMENT