Motion
UKFCX13D1

NTN
UKFCX13D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337244
N° MFRUKFCX13D1
Prix668.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFCX13D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337244
N° MFRUKFCX13D1
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
Prix668.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Poids
    10.912 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359238044
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359238044

Aperçu

Description du fabricant
UKFCX13D1 UNITÉ DE ROULEMENT