Motion
UKFCX16D1

NTN
UKFCX16D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337245
N° MFRUKFCX16D1
Prix1,347.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFCX16D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09337245
N° MFRUKFCX16D1
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
Prix1,347.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Poids
    23.137 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359238068
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359238068

Aperçu

Description du fabricant
UKFCX16D1 UNITÉ DE ROULEMENT