Motion
WUF67220X

NTN
WUF67220X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337410
N° MFRWUF67220X
Prix790.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WUF67220X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337410
N° MFRWUF67220X
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
Prix790.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.4564 po
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Poids
    8.378 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359246612
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359246612

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE WUF67220X