Motion
29340

NTN
29340

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09337544
N° MFR29340
Prix12,517.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29340

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09337544
N° MFR29340
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
Prix12,517.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Poids
    70.327 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290769
  • Rpm max.
    980 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    288000 lbf
  • CUP_NON
    4547359290769

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 29340