Motion
5212NR

NTN
5212NR

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 1.4370 po, ouvert, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI09337585
N° MFR5212NR
Prix295.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5212NR

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 1.4370 po, ouvert, angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI09337585
N° MFR5212NR
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
Prix295.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4370 po, 36.500 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.4370 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5212NR ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359308549
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359308549

Aperçu

Description du fabricant
5212NR ROULEMENT À BILLES