Motion
6330

NTN
6330

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 320 mm de diamètre extérieur, 65 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337804
N° MFR6330
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6330

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 320 mm de diamètre extérieur, 65 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09337804
N° MFR6330
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5591 po, 65.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    48.502 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6330 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6330 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 150 mm de diamètre ouvert et de 320 mm de diamètre extérieur pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6330
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359404067
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63840 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359404067

Aperçu

Description du fabricant
6330 ROULEMENT À BILLES