Motion
63308LLBC3

NTN
63308LLBC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 1.4370 po, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09337808
N° MFR63308LLBC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63308LLBC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 1.4370 po, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09337808
N° MFR63308LLBC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4370 po, 36.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4370 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.182 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    63308LLBC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63308LLBC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 40mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 1.4370in pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63308LLBC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582833
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359582833

Aperçu

Description du fabricant
63308LLBC3 ROULEMENT À BILLES