Motion
7305BL1G

NTN
7305BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 17 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337876
N° MFR7305BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7305BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 17 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337876
N° MFR7305BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.573 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7305BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359448825
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359448825

Aperçu

Description du fabricant
7305BL1G ROULEMENT À BILLES