Motion
7315BL1G

NTN
7315BL1G

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 37 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337892
N° MFR7315BL1G
Prix667.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7315BL1G

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 37 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337892
N° MFR7315BL1G
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
Prix667.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    7.738 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7315BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359452327
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359452327

Aperçu

Description du fabricant
7315BL1G ROULEMENT À BILLES