Motion
7316BL1G

NTN
7316BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 80 mm, D.E. de 170 mm, Largeur de 39 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337894
N° MFR7316BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7316BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 80 mm, D.E. de 170 mm, Largeur de 39 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337894
N° MFR7316BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5354 po, 39.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    9.326 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7316BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359452570
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359452570

Aperçu

Description du fabricant
7316BL1G ROULEMENT À BILLES