Motion
AS208

NTN
AS208

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 40 mm Bore Diam., 80 mm OD, 38 mm Width, Standard Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09337926
N° MFRAS208
Prix111.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS208

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 40 mm Bore Diam., 80 mm OD, 38 mm Width, Standard Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09337926
N° MFRAS208
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
Prix111.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4961 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.102 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021875
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359021875

Aperçu

Description du fabricant
AS208 UNITÉ DE ROULEMENT