Motion
UCS204LD1N

NTN
UCS204LD1N

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 20 mm Bore Diam., 47 mm OD, 31 mm Width, Standard Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09338229
N° MFRUCS204LD1N
Prix59.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCS204LD1N

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 20 mm Bore Diam., 47 mm OD, 31 mm Width, Standard Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI09338229
N° MFRUCS204LD1N
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
Prix59.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2205 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.375 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359227321
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359227321

Aperçu

Description du fabricant
UCS204LD1N UNITÉ DE ROULEMENT