Spécifications
Dimensions
- Base Largeur3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre32.0000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Global Hauteur7.0000 po
- Global Longueur34.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Voyage18.0000 po
- Poids39.2 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Type de cadrePoignée centrale
- Numéro de catalogue du fabricantCP308x18TUFP-SS
- SérieCP
- CUP_NON841946123190
Aperçu
- Les cadres de montage à poignée centrale offrent une polyvalence pour une grande variété d’applications
- Comme les cadres de prise en charge à fente étroite et large, ces cadres sont des unités en ligne, ce qui permet d’appliquer une force de tension au centre du boîtier de roulement
- Les cadres de prise en charge à poignée centrale sont montés sur le dessus et une variété de roulements de prise en charge à fente large peut être utilisée