Motion
C62079
Taraud manuel - série 0403 , taille de filetage 5/8 - 11 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI09339558
N° MFRC62079
Prix37.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 0403 , taille de filetage 5/8 - 11 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI09339558
N° MFRC62079
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
Prix37.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.8125 po
  • Diamètre de la tige
    0.4800 po
  • Longueur du tableau
    3.8125 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    1.8125 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 11

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    0403
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C62079 5/8-11 NC H3 4FL GP BAS