Motion
HD200X24TUFP-SS

PCI
HD200X24TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 24.0000 in Travel, 41.0000 in Bolt Center, 43.0000 in Length, Stainless Steel Material, 6.4000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340107
N° MFRHD200X24TUFP-SS
Prix6,441.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HD200X24TUFP-SS

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Protected Screw Type, 24.0000 in Travel, 41.0000 in Bolt Center, 43.0000 in Length, Stainless Steel Material, 6.4000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340107
N° MFRHD200X24TUFP-SS
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
Prix6,441.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.4000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    41.0000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    43.0000 po
  • Largeur totale
    6.4000 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Voyage  
    24.0000 po
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    9.0625 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    5.9375 po
  • Série
    HD
  • CUP_NON
    00841946123626

Aperçu

Description du fabricant
HD200X24TUFP-SS
  • Les montures à vis protégées sont dotées de la construction la plus lourde et la plus robuste des produits de monture à vis de PCI
  • Ces cadres robustes sont montés sur le dessus et prépercés pour une utilisation avec des roulements à bloc coussinés standard à montage à 2 boulons