Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur7.5 oz
- Profondeur2.63 po
- Hauteur5.75 po
- Largeur2.63 po
Détails
- ApplicationÀ utiliser avec les microdistributeurs TimeMist
- CouleurIncolore
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireAérosol
- Numéro CUP du fabricant43725641103
- Quantité du colis4 par caisse
- ParfumCannelle
Aperçu
- Compensateurs de parfum et d’odeurs en un seul contenant pour éliminer les odeurs désagréables; contient des huiles essentielles pour s’assurer qu’elles sont les parfums les plus durables et de la plus haute qualité; pour utilisation avec le distributeur classique TimeMist; offre jusqu’à 90 jours d’utilisation continue avec des intervalles de 15 minutes