Motion
ZUNRS128
Désinfectant pour planchers sans rinçage Zep Commercial
N° D’ARTICLE MI09340432
N° MFRZUNRS128
Prix24.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Désinfectant pour planchers sans rinçage Zep Commercial
N° D’ARTICLE MI09340432
N° MFRZUNRS128

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    12.13 po
  • Largeur totale
    6.02 po

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Désinfecte et nettoie
  • Type de produit chimique
    eau avec détergent
  • Type de nettoyant
    Nettoyant désinfectant neutre pour planchers
  • Couleur
    Jaune
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Cruche
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    21709009347
  • Quantité du colis
    4 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le méthanol, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
  • Dilution recommandée
    1:32
  • Parfum
    Plaisant
  • Surfaces nettoyées
    Planchers, murs, surfaces métalliques, surfaces en acier inoxydable, porcelaine émaillée, carreaux de céramique émaillés, surfaces en plastique, dessus de meuble-lavabo et douches
  • CUP_NON
    21709009347

Aperçu

Description du fabricant
ZUNRS128
  • Combat les bactéries et les virus; le pH neutre ne ternira pas les planchers très lustrés avec une utilisation répétée;