Motion
10-D-200-M
Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis, 20.6400 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09340739
N° MFR10-D-200-M
Prix11,873.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis, 20.6400 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09340739
N° MFR10-D-200-M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,873.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    20.6400 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
10-D-200-M Poulies métalliques pour courroie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté