Motion
SCCFE-4.00-SH-THT

PCI
SCCFE-4.00-SH-THT

Suiveur de came sécable - série SCCFE, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362697
N° MFRSCCFE-4.00-SH-THT
Prix631.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
SCCFE-4.00-SH-THT

Suiveur de came sécable - série SCCFE, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362697
N° MFRSCCFE-4.00-SH-THT
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
Prix631.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    2.2800 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    9.82 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    89540 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    SCCFE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946132253

Aperçu

Description du fabricant
SCCFE-4.00-SH-THT
  • Les suiveurs de cames sveltes ont un profil sphérique du corps et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif