Motion
CDCE-2.50-R

PCI
CDCE-2.50-R

Came suiveuse râpée - série CDCE, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362704
N° MFRCDCE-2.50-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CDCE-2.50-R

Came suiveuse râpée - série CDCE, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362704
N° MFRCDCE-2.50-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.5300 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18592 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24279 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CDCE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946140142

Aperçu

Description du fabricant
CDCE-2.50-R
  • Les rouleaux DCB sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.