Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale2.2800 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Goujon Diamètre1.5000 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids9.31 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale47200 lbf
- Capacité de charge statique radiale67200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCDCE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946140180
Aperçu
- Les rouleaux DCB sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.