Motion
NVTRE-3.50

PCI
NVTRE-3.50

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09362740
N° MFRNVTRE-3.50
Prix290.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NVTRE-3.50

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09362740
N° MFRNVTRE-3.50
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
Prix290.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Point Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    1.55 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.8800 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4661 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3012 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NVTRE
  • CUP_NON
    841946128973

Aperçu

Description du fabricant
NVTRE-3.50
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement