Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3130 po
- Longueur de la bague excentrique0.8400 po
- Excentricité0.030 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Taille hexagonale0.1560 po
- Longueur de l’arbre2.0600 po
- Longueur du filetage0.3800 po
- Taille du filetage5/16-18
- Poids0.11 lb
Détails
- Diamètre extérieur de la bague excentrique0.4370 po
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSHE-R
- CUP_NON841946124975
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche